エアダスター 3倍増風ノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64422043 品番SAD-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。
純日本製で、高品質・長寿命です。
3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。
ボディー部はニッケルメッキです。
引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)261.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27 空気使用量(L/min)245 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64422043
2026-04-03
用途:
屋内や駐車場のエアブロー
製造業

出口が大きいのである程度広範囲に噴射出るのでガレージや庭の葉っぱなのどのゴミ飛ばしに使ってます。
風量も通常よりも増えますが、騒音も吸い込みのエア分増加します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする