エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64422077 品番SIW-1300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。
最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。
下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。
4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。

用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。 セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気使用量(L/min)780(0.78m3/min) トルク能力範囲(N・m)260〜350 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ) ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq) 実用トルク範囲(N・m)150〜250 ハンマータイプシングルハンマー
注意
※傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
※作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
※エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする