SK11
SK11の 締付・穴あけ(空圧工具)
SK11の エアーインパクトレンチ
ショートエアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64422086
品番
SIW-1600SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。
ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途
ボルトやナットの緩め・締め作業。
仕様
右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階
材質
ボディ:アルミニウム
質量(kg)
1.4
最大トルク(N・m)
450
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
129(0.6MPa時)
ソケット差込角(mm)
12.7
実用トルク(N・m)
200〜300
ハンマータイプ
ジャンボハンマー