エアーインパクトドライバーキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64422165 品番AID-3202PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。
長いビスの締め付け作業等に最適です。
ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。

用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)70.8 本体形状ピストル型 空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ) 締付トルク(N・m)40 取付け方法ビットスリーブ方式 ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
注意
※連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
※傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
※作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
※エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする