SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ビットソケット
SK11の ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64422445
品番
1/2 4H-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質
特殊合金製
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
対辺寸法(mm)
6
トルク(N・m)
46.1
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。