インパクト用ピン・Oリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64422479 品番 4-OP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。

用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。 外径×内径(Φmm)Oリング:3.5×20.8 ピン径(Φmm)3.5 適合ソケット1/2インチソケット・10〜22mm ピン長さ(mm)21
注意
※メーカーによりピン・Oリングのサイズは異なりますので、必ず純正品をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
機器のメンテナンス作業
建設業・工事業

迅速な対応で安心してお取引出ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする