SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
ストレートノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64422497
品番
AD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。
エアダスター用の交換ノズルです。
ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
真鍮
寸法(mm)
120
質量(g)
30
最高使用圧力(MPa)
1
取付ねじ
G1/8(PF1/8)
適合流体
空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。