ロングノズルエアダスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64422576 品番 SAD-N750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。
ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。
無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。
ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。
樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 ノズル長(mm)700 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
床面清掃 洗車後水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

短いタイプも使っていましたが、今回長いタイプも購入しました。軽量かつ丈夫な造りでいい製品だと思います。先端のゴムは別売りであるのかな?あれば予備で欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする