SK11
SK11の ホース
SK11の 樹脂ホース
ウレタンエアーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64422619
品番
UA-860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エアーホースです。
用途
エアーホース。
長さ(m)
60
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
8.5
使用圧力(MPa)
0〜1.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気