オートエアーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64422655 品番SAAR-6510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。
今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。

用途自動エアーホース巻取機。 材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂 質量(kg)3.5 最高使用圧力(MPa)1.5 方式ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm)142×320×282 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1 使用流体圧縮空気 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
注意
※取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。
※十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。
※万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。
※固定金具は、落下防止のため取り外しできない仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする