エアホースリールソフト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64422689 品番SAR-030SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。
従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。
ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。
回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。
ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。
ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。

用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。 材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ ホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側) 適合流体空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64422689
2022-08-05
用途:
車やバイクのメンテナンス
有限会社フトイ 様 (その他業種)

ホースが細めで柔らかく、非常に使いやすいです。
リール用ハンドルも折りたためて収納性が良い。 
少し気になる点としてはホースを巻き込む時に綺麗に巻きたい為、右手にハンドル、左手にホースを持ち、ハンドルを回しながらホースをゆっくり左右に動かし巻き上げていきますが、回転テーブルがスムーズに動き過ぎて綺麗に上手く巻けない点です。

対象商品:
64422689
2021-10-18
用途:
工場
株式会社流機エンジニアリング 様

使い勝手はいいですよ。あとは耐久性かな問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする