ハイフレンド 3連結・分岐

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64422698 品番HF-3P3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。
3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。
市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。
プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。
2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。
1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。

用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。 仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所 材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 プラグ建築用高圧プラグ ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
注意
※本製品は建築用高圧コンプレッサーの稼動率を上げるための継ぎ手ですが、すべての作業での効果を補償するものではございません。
※ご使用になるホースは、市販の建築用高圧ホースをご使用ください(推奨1次側連結ホースはマックス社製KH5/1m)。
※コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があり、本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。
※コンプレッサーからの空気の供給には量やタイミングの差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする