曜日別特売
SAD-301 エアダスター 嵐 SK11 64422707

エアダスター 嵐

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64422707品番SAD-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。
ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。
ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。

用途
製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)450取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64422707
2023-07-30
用途: カーマットの掃除の時
N STYLE GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に嵐でマットについたゴミがすぐに飛んで行き綺麗になりました。
購入してとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする