SK11
SK11の 締付・穴あけ(空圧工具)
SK11の エアードリル
エアードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64422777
品番
SK-BP101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。
左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途
金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。
付属品
常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
仕様
チャックハンドル付き
材質
本体:アルミダイキャスト他
質量(g)
1100
最高使用圧力(MPa)
0.68
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
穴あけ能力(mm)
1〜10
空気消費量(L/min)
500
エア取入口
Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×140×42