エアーダイグランダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64422786 品番SK-BP201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。
流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。
レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。

用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)390 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33 エアー取付ねじRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする