エアーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64422804 品番SK-BP401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
1分間に10000回往復するので素早く切断できます。
切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。
空気消費量が少なくハイパワーです。
レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。

用途薄鉄板の切断作業。 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)460 最高使用圧力(MPa)0.68 切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min)200 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33 無負荷往復回数(回/min)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
1人が参考にしています
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする