エアーダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64422813 品番SK-BP501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。
レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。
非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。
マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。

用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする