アルコールクリーン80

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 64422987 品番 アルコールクリーン80 1000ml
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

殺菌剤を配合しない安心設計
有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。
食品・食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の消毒剤として最適!!
素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後さらっとしていて、使用後の水洗いは不要です。介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。

アズワン品番64-7664-37 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)80 添加物グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64422996
2021-10-30
用途:
手指消毒
医療・福祉・介護関連業

アルコール分が80%以上ある製品が安くで購入できるのでランニングコストが良い。
また、手指を保護するグリセリンがが入っているので手荒れしにくくてよい。

対象商品:
64422996
2021-11-12
用途:
手指消毒 拭き掃除時
医療・福祉・介護関連業

速乾 飛び散りが少なくなりました パサパサ感が無く良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする