ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40cc) 注文コード64423039 品番WW-PTR40
参考基準価格(税別)¥4,946 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。
スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。
全日本防犯グッズ協会推奨品です。

成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約124 タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ 内容量(mL)約40 缶径(mm)約25 噴射距離(m)約2〜3(無風時)※目安
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※無害な練習用防犯スプレーでの噴射練習をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする