Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
ラフィニー コニカル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64423188
品番
702065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 380×350×375
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
22
サイズ
L
外寸(mm)
下部:Φ210
内寸(mm)
上部:370×335、下部:Φ190
高さ内寸(mm)
325