702003 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423206 702003 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423206 702003 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423206 702003 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423206

ラフィニー コニカル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7 ホワイト 注文コード64423206 品番702003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 280×235×260 材質ポリプロピレン ホワイト 容量(L)7 サイズS 外寸(mm)下部:Φ150 内寸(mm)上部:270×225、下部:Φ130 高さ内寸(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする