Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
ラフィニー コニカル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64423224
品番
702034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 345×290×320
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
13
サイズ
M
外寸(mm)
下部:Φ180
内寸(mm)
上部:335×280、下部:Φ160
高さ内寸(mm)
280