702058 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423233 702058 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423233 702058 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423233 702058 ラフィニー コニカル Richell(リッチェル) 64423233

ラフィニー コニカル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64423233 品番 702058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 345×290×320 材質ポリプロピレン ダークグレイ 容量(L)13 サイズM 外寸(mm)下部:Φ180 内寸(mm)上部:335×280、下部:Φ160 高さ内寸(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする