Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
ラフィニー オーバルソーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64423249
品番
704236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー オーバルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
S
内寸(mm)
下部:296×107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 357×141×51
高さ内寸(mm)
27