Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
ラフィニー オーバルソーサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレイ
サイズ
M
注文コード
64423276
品番
704281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー オーバルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレイ
サイズ
M
内寸(mm)
下部:391×114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 460×143×53
高さ内寸(mm)
27