704328 ラフィニー ソーサー Richell(リッチェル) 64423294 704328 ラフィニー ソーサー Richell(リッチェル) 64423294

ラフィニー ソーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64423294 品番 704328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレン ダークグレイ サイズS 内寸(mm)下部:Φ152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 224×194×48 高さ内寸(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする