Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
ラフィニー ソーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64423303
品番
704335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー コニカル、ボウルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
内寸(mm)
下部:Φ186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 280×241×59
高さ内寸(mm)
35