704366 ラフィニー ソーサー Richell(リッチェル) 64423328 704366 ラフィニー ソーサー Richell(リッチェル) 64423328

ラフィニー ソーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64423328 品番 704366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレン ホワイト サイズL 内寸(mm)下部:Φ215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 326×279×68 高さ内寸(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする