充電式折りたためるスリムワークライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64423477 品番WL3006
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!
180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。
メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。
トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。
充電用USBケーブル付属。

用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min〜Max:60〜700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
注意
※人に向けて照射しないでください。
※充電池の交換は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
ガレージ作業

とても明るく、マグネットも強力で良いのですが
折りたたみが少し重いのとONOFFスイッチが長押しなのが少々使いにくい
全体的には満足いく商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする