防獣ネットラッセル 強力バリヤーくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64423478 品番 1.0mx50m
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。
張り易く設置が簡単です。
軽くて丈夫です。
経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。

長さ(m)50 規格寸法(mm)25×20 幅(m)1 適合作物水稲/畑/果樹園 対象動物イノシシ/シカ
関連資料:(0.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする