WL6016 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW 64423486 WL6016 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW 64423486 WL6016 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW 64423486 WL6016 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW 64423486 WL6016 2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト TAKENOW 64423486

2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64423486 品番WL6016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!
マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!
コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。
充電用USBケーブル付属。

用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
注意
※人に向けて照射しないでください。
※ACアダプター、USB電源コンセントは付属しません、ご購入者様にて別途ご用意ください。
※充電池の交換は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする