用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5