東京戸張
東京戸張の ネット・シート・マルチ
東京戸張の ネット
東京戸張の 防風ネット
スカイラッセル 防風網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64423530
品番
#4125 1.2mx50m
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
水分を含まず、伸び縮みもありません。
軽くて強く、耐水性があります。
高単位のPEを使用しており対候性に優れています。
用途がひろく多面的に利用できます。
材質
PE
色
青
長さ(m)
50
幅(m)
1.2
適合作物
ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物
風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
網目(mm)
4
関連資料:
(6.3MB)