スカイラッセル 防風網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64423557 品番 #415 1.5mx50m
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

水分を含まず、伸び縮みもありません。
軽くて強く、耐水性があります。
高単位のPEを使用しており対候性に優れています。
用途がひろく多面的に利用できます。

材質PE 長さ(m)50 幅(m)1.5 適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク 対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物 網目(mm)4
関連資料:(6.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする