東京戸張
防獣ネット(380D×72本)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(m)
1
2
1
2.0(1.2+0.8)
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64423670
品番
B猪用1.0mx50m
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。
張り易く設置が簡単です。
軽くて丈夫です。
経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色
青
長さ(m)
50
幅(m)
1
適合作物
水稲/畑/果樹園
対象動物
イノシシ/シカ
網目(mm)
100
関連資料:
(0.93MB)