DIYシリーズ 防鳥ネット 30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64423697 品番 FC3015
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベランダの鳥侵入防止
軒下の鳥よけに
園芸作物の防鳥に

用途家庭菜園 長さ(m)9 幅(m)1.8 対象動物鳥類 目合い(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする