画像はFH1227です。
東京戸張
東京戸張の ネット・シート・マルチ
東京戸張の ネット
東京戸張の 菜園ネット
DIYシリーズ つるネット 12cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64423715
品番
FH1218
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
朝顔、キュウリ、ヘチマ、つる作物の栽培に
用途
家庭菜園/つる物栽培
色
緑
長さ(m)
1.8
幅(m)
1.8
網目(mm)
120