画像はH2040です。

シンエース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 幅(mm)9 注文コード64424650 品番H2050 500m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

Hタイプ:強さは抜群、伸びも小さい高強力ハウスバンド
高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。
きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。
使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。

用途大型ハウスのビニール押え/強風地帯のビニールハウス押え 形状25本×2芯 幅(mm)9 長さ(m)500
関連資料:(5.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする