東京戸張
東京戸張の かご・ポテ・収穫・回収袋
東京戸張の 収穫・回収袋・収穫ネット
種もみ袋(アミタイ種もみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
幅(cm)
40
長さ(cm)
65
色
青
注文コード
64424914
品番
SB-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
袋の色は5色あるので、作物や品種・用途で使い分けが可能です。
用途
種もみの収穫や保管、出荷用のアミタイ袋。口しぼりロープ付。
仕様
SB-B
色
青
幅(cm)
40
長さ(cm)
65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません