薫寿堂
薫寿堂の 日用雑貨
薫寿堂の 仏具
和紙のお香 WASHI INCENSE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【NOTES】シナモン、丁子、安息香、龍脳、アンバー、他
注文コード
64425316
品番
1555
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【NOTES】シナモン、丁子、安息香、龍脳、アンバー、他
セット内容
30枚、クリップ付き
燃焼時間(分)
5
サイズ(mm)
和紙:H80×W8、クリップ:H23×W10×D12