普通騒音計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定レベル範囲(dB)A特性/30 〜137 、C特性/36 〜137 、C特性ピークサウンドレベル/65 〜140 注文コード64425325 品番NL-28(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は測定レベル範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載
片手で楽々ボタン操作
音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。
USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能
107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30〜137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能

付属品ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム ×1、ストラップ ×1、USB保護カバー(USBC-3C) ×1、単3形アルカリ乾電池 ×2 仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります) オプション音響校正器 NC-75、ピストンホン NC-72B、騒音計専用三脚 ST-80 寸法(mm)50×34×200 質量(g)160 適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS 表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms マイクロホンUC-52 測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能) 校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能) 測定レベル範囲(dB)A特性/30 〜137 、C特性/36 〜137 、C特性ピークサウンドレベル/65 〜140 使用温湿度範囲温度/ー10 ℃〜50 ℃、湿度/10 % 〜90 % RH(ただし結露のないこと) 周波数重み付け特性A 特性、C 特性 自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 ) 測定周波数範囲20 Hz〜8 kHz 時間重み付け特性F(速い)、S(遅い) 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。※品番に(メーカー実施JCSS校正証明書+試験成績書付)を含む型式の製品はメーカーにて検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949等の規格の要求に対応できます。
※品番に(メーカー実施JCSS校正証明書+試験成績書付)を含む型式の製品のご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする