any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量2000ルーメン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64425438 品番YAL-6931T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。

用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)650 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10〜50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
取扱説明書:(0.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
災害時の非常灯、キャンプ・焚火の補助灯
カシオビジネスサービス株式会社 様

明るさは十分、マグネット固定も満足、
向きも帰られて置き場所に合わせたセッティングが可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする