any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64425447 品番YAL-6957T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。

用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)900 保護等級IPX4 使用環境温度(℃)-10〜50 フックあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大) 充電時間(時間)約4〜5 バッテリー容量(mAh)4000 使用場所屋内、屋外 マグネットあり 電球の種類LED
取扱説明書:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする