本体

GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64425535 品番GD-101H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル
最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯
付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)154 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 保護等級IP64(準拠) 使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売) 光束(Lm)350 明るさ(Lm)約350〜60 照射距離(m)約110 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7〜40 IP等級64 落下耐久(m)2
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約2.5時間 電池寿命:充放電約300回
※or 単3アルカリ電池x3本(別売)使用
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする