曜日別特売
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569

本体

KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569
KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 64425569

Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64425569品番KF-186R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル
無骨なタクティカルデザイン
白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯
ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
1m防水機能
付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能
ストラップ付属
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)169電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152光束(Lm)1200明るさ(Lm)約1200~100照射距離(m)約241電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4~20IP等級67落下耐久(m)2
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約5時間 電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする