本体

LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 64425578 LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 64425578 LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 64425578 LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 64425578

フルークス 高演色ペン型ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64425578 品番LU-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル
自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用
単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
ペンクリップ、テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)46 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約15×132 光束(Lm)20 明るさ(Lm)20 照射距離(m)約9 連続点灯時間(時間)約8.5 IP等級64
注意
※単4アルカリ電池x2本(付属)使用
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする