本体

人感センサーライト カドピタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64425718 品番30743
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

廊下や階段の角にピタッと設置、人に反応ピカッと点灯
白色ライトと暖色ライトの人感センサーモードに切り替え可能

付属品両面テープ×2枚 仕様センサー距離(m):3×110度 全光束(Lm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×30 センサー感知方式人感
注意
※暗闇でのみ点灯
※単4形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする