※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
スクリューレス端子台 1極2線式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64425894
品番
ML-1700-E-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様
チェック孔あり
極数
5
定格
300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm
2
(AWG16)
端子間ピッチ(mm)
5
適合レール
【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm
2
~1.25mm
2
(AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長
10mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1ボタンの標準色は白で、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む)は特注となります。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。
※(11~20極はレール取り付けブロックが入ります)