※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
極数
4
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
注文コード
64426287
品番
ML-260-S1A3XF-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
取付方式
ねじ止め
極数
4
定格
250V-20A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)
9.5
端子ねじ
角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.2N・m MAX
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具
はんだ付け用端子
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。 3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。