商品画像
サトーパーツ
サトーパーツの 電源(制御機器)
サトーパーツの 遮断
サトーパーツの ヒューズ
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64428825
品番
SA-2020-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途
実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。
適合
低背ブレードヒューズ
定格電圧(V)
AC/DC58
耐電圧
AC600V (1分間)
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
ナイロン66
端子金具
PC端子
基板厚(mm)
推奨1.6
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※装着したヒューズを取り外す場合は、専用のヒューズプラーをご使用ください。(SA-2020-P)